Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Winterhose Aker, schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winterhose Aker, schwarz, Größe S
Winterhose Aker, schwarz, Größe S
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495324
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71452-990-S
EAN/GTIN:
     7040054957205
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Winterhose »Arker«

Ausführung:
•Wasserabweisend und atmungsaktiv
•Hinterklebte Nähte
•Im Bund einstellbar
•Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m²
Futter: 100 % Polyamid
Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m²
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
71452-990-S
Herstellername:
Helly Hansen Deutschland GmbH
Markenname:
Helly Hansen
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,16*
€ 70,06*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 56,55*
€ 71,67*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 72,36*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 58,44*
€ 73,89*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 77,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.