Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler ACTIVIQ Latzhose 3250-5365-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler ACTIVIQ Latzhose 3250-5365-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz
Kübler ACTIVIQ Latzhose 3250-5365-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz
Kübler ACTIVIQ Latzhose 3250-5365-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz
Kübler ACTIVIQ Latzhose 3250-5365-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz
Kübler ACTIVIQ Latzhose 3250-5365-9799 Gr. 54 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016322
Herst.-Nr.:
     3250-5365-9799/54
EAN/GTIN:
     4053813280509
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose Kübler ActiviQ

Ausführung:
  • diverse Reflex- und Kontrastelemente 
  • je zwei Seiten- und Gesäßtaschen 
  • Meterstabtasche auf Seitennaht 
  • Schenkel-, Stift-, Smartphone- und Latztaschen 
  • elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss 
  • ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz 
  • Stretcheinsatz im Bund 
  • Schlitz mit Reißverschluss 
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone 
  • von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® 
  • Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45

Material: 
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbcode:
9799
Hersteller:
Kübler
Größe:
54
Farbe:
anthrazit/schwarz
Internetfarbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln auf Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt
Waschanleitung:
60 °C
Form:
lang
Gewicht:
270 g/m²
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Latzhose
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,33*
€ 61,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,26*
€ 61,23*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,22*
€ 64,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 64,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,94*
€ 66,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.