Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1022296
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692290997
EAN/GTIN:
     4043692290997
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Sportlline Obermaterial
  • akitv-X Funktionsfutter
  • clima-stream Konzept 
  • ESD-Ausstattung
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13  und W15
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU INNOFLEX System

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Textil
Farbe:
schwarz/royalblau
Größe:
41
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,35*
€ 90,22*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 73,34*
€ 93,14*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,49*
€ 94,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,28*
€ 94,56*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 98,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,48*
€ 112,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,30*
€ 108,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,80*
€ 98,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,49*
€ 91,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,49* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.