Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63129913 1P 41 ATLAS Sicherheitshalbschuh SL 405 XP blue 2.0, ESD , S1P , W.13 , Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SL 405 XP blue ESD.jpg
SL 405 XP blue ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63129913 1P 41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29913-41
EAN/GTIN:
     4043692290997
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 405 XP ESD - S1P - W13 - Gr.41, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 41 Größenbereich von-bis: 35-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: SportLine Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Halbschuh Weite: 13 Geschlecht: Herren Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1P Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
35-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1P
Obermaterial:
SportLine
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
13
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,35*
€ 90,22*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 73,34*
€ 93,14*
1
€ 4,90*
ab € 76,49*
€ 94,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,28*
€ 94,56*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 98,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 98,50*
€ 117,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,74*
€ 107,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 90,74* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 985,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.