Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallspiralbohrer-HSS-Set PointTeQ, DIN 338, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metallspiralbohrer-HSS-Set PointTeQ, DIN 338, 5-tlg.
Bosch Metallspiralbohrer-HSS-Set PointTeQ, DIN 338, 5-tlg.
Bosch Metallspiralbohrer-HSS-Set PointTeQ, DIN 338, 5-tlg.
Bosch Metallspiralbohrer-HSS-Set PointTeQ, DIN 338, 5-tlg.
Bosch Metallspiralbohrer-HSS-Set PointTeQ, DIN 338, 5-tlg.
Bosch Metallspiralbohrer-HSS-Set PointTeQ, DIN 338, 5-tlg.
Bosch Metallspiralbohrer-HSS-Set PointTeQ, DIN 338, 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1023479
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577345
EAN/GTIN:
     3165140917636
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bosch HSS-Spiralbohrer-Set PointTeQ, 5-tlg., 26 mm
Weitere Informationen:
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. Bohrbereich:
6
Min. Bohrbereich:
2
Spitzenwinkel:
135°
Anzahl der Teile:
5
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
165
Arbeitslänge:
24
Durchmesser:
2-6
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,39*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,53*
4 Tage
105
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,59*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,14* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.