Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum VHM Spiralbohrer D338 7,40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum VHM Spiralbohrer D338 7,40 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 7,40 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 7,40 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 7,40 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 7,40 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 7,40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1025310
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784938815
EAN/GTIN:
     4317784938815
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM Spiralbohrer, 5xD, blank, Forum • DIN 338 • VHM • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft (DIN) zylindrisch
Weitere Informationen:
Spirallänge:
69 mm
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
80
Hersteller:
Forum
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
70
Schaft:
Zylinderschaft
Stahl <42 HRC:
10
Gesamtlänge:
109 mm
Stahl <1400 N:
45
Arbeitslänge:
69
Stahl <1000 N:
50
Kupfer, Messing, Bronze:
30
Durchmesser:
7,4
Gusseisen:
60
Norm:
338
Stahl <850 N:
50
Normart:
DIN
Luft:
bedingt geeignet
Oberfläche:
blank
Öl:
empfohlen
Werkstoff:
VHM
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
30
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
50
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
50
Spitzenwinkel:
118 °
Ø h7:
7,40 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
... > HSS > Forum > Forum
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Spibo, VHM-Bohrer, DIN338, Forum, Bohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,37*
€ 32,37*
9 Tage
13
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 32,55*
€ 4,80*
ab € 26,07*
€ 34,33*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 41,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.