Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 1,70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 1,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 1,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 1,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 1,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 1,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 1,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 1,70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1025351
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784939140
EAN/GTIN:
     4317784939140
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM Spiralbohrer, 5xD, TiAlN-beschichtet, Forum • DIN 338 • VHM • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft (DIN) zylindrisch
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,7
Kupfer, Messing, Bronze:
35
Norm:
338
Gusseisen:
75
Normart:
DIN
Stahl <850 N:
60
Oberfläche:
TiN
Luft:
bedingt geeignet
Werkstoff:
VHM
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
35
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
55
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
60
Spitzenwinkel:
TiN
Ø h7:
1,70 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spirallänge:
20 mm
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Hersteller:
Forum
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Schaft:
Zylinderschaft
Stahl <42 HRC:
10
Gesamtlänge:
43 mm
Stahl <1400 N:
40
Arbeitslänge:
20
Stahl <1000 N:
55
... > HSS > Forum > Forum
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din338n tin, din 338 typ n, din 338, DIN338, VHM-Bohrer, Spibo, Forum, Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.