Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfr.6527L VHM 4mm Z 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfr.6527L VHM 4mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 4mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 4mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 4mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 4mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 4mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 4mm Z 2 W
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026656
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941952
EAN/GTIN:
     4317784941952
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Schaftfräser für Aluminium – lang, blank 2 Schneiden • VHM UF • Typ W • DIN 6527 • Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung Vorteil: Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
350
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Schafttyp:
HA
Hersteller:
Forum
Norm:
DIN 6527 L
Schaftdurchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
8 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Durchmesser:
4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 15,77*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,86*
€ 9,80*
ab € 12,08*
€ 17,39*
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 21,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.