Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfr.6527L VHM 16mm Z 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfr.6527L VHM 16mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 16mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 16mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 16mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 16mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 16mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 16mm Z 2 W
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026663
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784942027
EAN/GTIN:
     4317784942027
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Schaftfräser für Aluminium – lang, blank 2 Schneiden • VHM UF • Typ W • DIN 6527 • Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung Vorteil: Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
350
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Schafttyp:
HA
Hersteller:
Forum
Schaftdurchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Arbeitslänge:
26 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 6527 L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 65,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,87*
€ 72,97*
€ 4,80*
ab € 56,30*
€ 72,99*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 82,88*
€ 5,95*
ab € 71,21*
€ 90,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.