Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfr.6527L VHM 18mm Z 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfr.6527L VHM 18mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 18mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 18mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 18mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 18mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 18mm Z 2 W
Forum Schaftfr.6527L VHM 18mm Z 2 W
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026664
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784942034
EAN/GTIN:
     4317784942034
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Schaftfräser für Aluminium – lang, blank 2 Schneiden • VHM UF • Typ W • DIN 6527 • Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung Vorteil: Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
350
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Schafttyp:
HA
Hersteller:
Forum
Norm:
DIN 6527 L
Schaftdurchmesser:
18 mm
Arbeitslänge:
26 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Durchmesser:
18 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 69,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,72*
€ 80,15*
€ 4,80*
ab € 63,79*
€ 80,27*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 89,64*
€ 5,95*
ab € 80,12*
€ 98,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.