Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 1,00mm TiALN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 1,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 1,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 1,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 1,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 1,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 1,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 1,00mm TiALN
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026666
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784942058
EAN/GTIN:
     4317784942058
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Mini-Fräser TiAlN, 3 Schneiden, extra kurz, 45° • VHM UF • Typ N • Werksnorm • Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, universelle Bearbeitung • Trockenbearbeitung möglich Hinweis: Nicht zum Nachschleifen vorgesehen. Zyl. Schaft ohne Spannfläche, Form HA
Weitere Informationen:
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Luft:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
INOX:
50
Werkstoff:
VHM
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
40
Stahl <1400 N:
80
Stahl <1000 N:
100
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Gusseisen:
120
Stahl <850 N:
110
Arbeitslänge:
2 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, vhm bohrnutenfräser 1mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fräser, Nutenfräser, Forum, Schaftfräser, VHM-Fräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 11,94*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,95*
€ 9,80*
ab € 8,49*
€ 12,08*
€ 5,95*
ab € 26,73*
€ 36,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.