Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyd.Dehnspf.JISB6339ADB 20x 90mm BT40 WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyd.Dehnspf.JISB6339ADB 20x 90mm BT40 WTE
Hyd.Dehnspf.JISB6339ADB 20x 90mm BT40 WTE
Artikel-Nr.:
     5417B-p1027198
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     4332163364986
EAN/GTIN:
     4332163364986
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Dehnspannfutter JIS B 6339
Hydro-Dehnspannfutter JIS B 6339
Hydro-Dehnspannfutter mit Innenkühlung • Werkzeugaufnahme DIN ISO 7388-2 Form JD/JF • Werkzeugaufnahme JISB 6339 (MAS-BT) • Gehärtet 52 ±2 HRC • Zugfestigkeit 1600–1800 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Rundlaufgenauigkeit max. 0,003 mm • Wuchtgüte G 2.5 bei 25000 min-1 • Maximale Drehzahl 40000 min-1 • Optimale Einsatztemperatur 20–50 °C • Kühlmitteldruck max. 80 bar • Verstellweg 10 mm • Mit axial betätigter Längenverstellung für Metall- und Holzbearbeitungsmaschinen mit rotierenden Werkzeugen • Geeignet für den automatischen Werkzeugwechsel Lieferung: Mit Sechskant-Quergriffschlüssel.
Weitere Informationen:
d1:
20 mm
Hersteller:
WTE
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
l4:
47 mm
d3:
49,5 mm
l3:
10 mm
l2:
51 mm
l1:
90 mm
SW:
5 mm
BT:
40
d2:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, Hyd.Dehnspf.JISB6339ADB, 20x, 90mm, BT40, WTE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,14*
€ 275,66*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,03*
€ 276,88*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 245,89*
€ 278,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 245,56*
€ 280,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 288,30*
€ 326,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,67*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.