| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1027519 Herst.-Nr.: 4317784935487 EAN/GTIN: 4317784935487 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschlüssel, FORUM DIN 3117 A, ISO 6787, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Maulstellung 15°, Kopf geschliffen. Maßskala in mm und Inch. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Forum | Größe: | 12 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Min. Schlüsselweite: | 36 | Gesamtlänge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,08* | € 21,88* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,98* | € 21,96* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,83* | € 22,87* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,75* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|