Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HM Bohrer NEMESIS, Ø 14,0 mm, Länge 540 mm, SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita HM Bohrer NEMESIS, Ø 14,0 mm, Länge 540 mm, SDS-max
Makita HM Bohrer NEMESIS, Ø 14,0 mm, Länge 540 mm, SDS-max
Makita HM Bohrer NEMESIS, Ø 14,0 mm, Länge 540 mm, SDS-max
Makita HM Bohrer NEMESIS, Ø 14,0 mm, Länge 540 mm, SDS-max
Artikel-Nr.:
     5417B-p1027682
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381375498
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
Betonbohrer
Schlagbohrer
Vierschneidiger HM Bohrer NEMESIS Ø 14,0mm mit einer Gesamtlänge von 540mm und SDS-MAX-Aufnahme

Der HM Bohrer NEMESIS Ø 14,0mm für SDS-MAX Hämmer hat eine Gesamtlänge von 540mm und eine Arbeitslänge von 400mm. Die massive Hartmetallspitze mit 4 Schneiden sorgt für eine optimale Bohrleistung und eine längere Lebensdauer beim Bohren in armierten Beton.

Geeignet für Beton mit Stahlbewehrung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidenzahl:
4
Bohrdurchmesser:
14
Aufnahme:
SDS-max
Hersteller:
Makita
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
540
Arbeitslänge:
400
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, makita hammerbohrer sds-max, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, Makita, HM, Bohrer, NEMESIS,, Ø, 14,0
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,27*
€ 40,28*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,25*
€ 40,31*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 31,35*
€ 41,64*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,68*
€ 41,80*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,79*
ab € 32,14*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.