Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381375498 Herst.-Nr.: B-19934 EAN/GTIN: 0088381375498 |
| |
|
| | |
| Vierschneidiger HM Bohrer NEMESIS Ø 14,0mm mit einer Gesamtlänge von 540mm und SDS-MAX-Aufnahme
Weitere Informationen: | | Länge: | 540 mm | Arbeitslänge: | 400 mm | Durchmesser: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,27* | € 40,28* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 30,25* | € 40,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 31,35* | € 41,64* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 30,68* | € 41,80* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paket | € 4,79* | ab € 32,14* | € 42,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|