| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1032894 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042035832832 |
| |
|
| | |
| Abeba Clog Dynamic 7313 OB SRC DGUV
Ausführung: - CE, EN ISO 20347:2012, OB SRC A E FO
Obermaterial: Glattleder - rutschhemmende TPU-Laufsohle
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- Sanitized behandelt
- antistatisch
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Farbe: weiß/rot
Berufsschuhe OB
sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • Antistatische Eigenschaften (A) Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnallenverschluss | ESD: | nein | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Abeba | Sicherheitsklasse: | OB | Größe: | 39 | Material: | Leder | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 570 g | Ausführung: | Clog | Schutzkappe: | Nein | Farbe: | weiß/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, Abeba-7313 Clog Gr. 39 weiß/ rot |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,26* | € 44,60* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,44* | € 44,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,32* | € 45,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,19* | € 51,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|