Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugtafel 1-seitig, 550 x 30 x 300 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugtafel 1-seitig, 550 x 30 x 300 mm
PARAT Werkzeugtafel 1-seitig, 550 x 30 x 300 mm
PARAT Werkzeugtafel 1-seitig, 550 x 30 x 300 mm
PARAT Werkzeugtafel 1-seitig, 550 x 30 x 300 mm
PARAT Werkzeugtafel 1-seitig, 550 x 30 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1032932
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     594001161
EAN/GTIN:
     4006793001367
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
PARAT Werkzeugtafel 1-seitig, 550 x 30 x 300 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
245
Ausführung:
Werkzeugtafel
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
wasser-/luftdicht:
false
Trageriemen nachrüstbar:
nein
Trageriemen:
nein
rollbar:
nein
flugtauglich:
nein
Grundpreis:
Nein
Höhe:
300
Breite:
30
Länge:
550
Hersteller:
PARAT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer parat, lehrlingskoffer, PARAT, Werkzeugtafel, 1-seitig,, 550, x, 30
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 25,07*
€ 34,01*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 28,30*
€ 37,64*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 8,99*
ab € 34,07*
€ 44,51*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 56,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,01*
€ 40,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,25*
€ 39,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,37*
€ 37,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,31*
€ 36,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,37*
€ 34,95
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 29,36*
€ 34,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,07*
€ 29,83
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.