Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Bodenschale 460 x 360 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 108 mm
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 108 mm
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 108 mm
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1032946
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     598042161
EAN/GTIN:
     4006793001695
Suchbegriffe:
PARAT
Bodenschale
460
x
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 108 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Breite:
108 mm
Länge:
460 mm
Ausführung:
Bodenschale
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
wasser-/luftdicht:
false
Trageriemen nachrüstbar:
nein
Trageriemen:
nein
rollbar:
nein
flugtauglich:
nein
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
PARAT
Weitere Suchbegriffe: 360
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,68*
€ 38,14*
€ 4,00*
ab € 28,04*
€ 38,31*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 44,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 48,54*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,81*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.