Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 598042161 Bodenschale 1 Stück (L x B x H) 460 x 108 x 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q759242
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     598042161
EAN/GTIN:
     4006793001695
Suchbegriffe:
Parat

Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Werkezug.
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Länge:
460 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
108 mm
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Bodenschale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,68*
€ 38,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,04*
€ 38,31*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 44,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 48,54*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,81*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.