Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46
Artikel-Nr.:
     5417B-p1033835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35520-46
EAN/GTIN:
     4025888125214
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Norm: EN ISO 17249 A, E, P, WR, WRU, FO, HRO, SRA
- Sägeschutz: Klasse 2 (24m/s)
- Farbe: schwarz, orange abgesetzt
- Schafthöhe: ca. 25 cm
- Schuhweite: 10,5
- Größen: 38-49
- Schaft aus hydrophobiertem Rind-Vollleder
- gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
- Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
- gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
- Zwischensohle aus antistatischem Gummi
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht
- Futter aus Spaltleder
- Brandsohle aus echtem Leder
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10,5
Internetfarbe:
schwarz
Innenmaterial:
Spaltleder
Größe:
46
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/orange
Schnittschutzklasse:
Klasse 2
Material:
Leder
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Sicherheitsklasse:
S3
Ausführung:
Schnittschutzstiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 129,06*
€ 154,97*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 126,94*
€ 155,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,37*
€ 187,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 189,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 162,57*
€ 190,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,97*
€ 184,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,54*
€ 179,14
pro Paar
ab 3 Paar
€ 150,02*
€ 178,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,63*
€ 170,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,58*
€ 163,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,06*
€ 153,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 129,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.