Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel Kl. 2, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forstsicherheitsstiefel Kl. 2, Gr. 46
Forstsicherheitsstiefel Kl. 2, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4025888125214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     #REF!
EAN/GTIN:
     4025888125214
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Produktbeschreibung: •Forst-Schnürstiefel EIBE, S3 •Gepolsterter Kragen und Staublasche •Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken •Zwischensohle aus antistatischem Gummi •Profilierte Sohle ist antistatisch, abrieb- und rutschfest, ölbeständig und mit IDEAL-Doppelnaht •Weite: 10,5 •Größen: 40–47 Material: •Sohle aus Gummi •Spaltlederfutter •Kragen und Staublasche aus Kalbsvollleder •Schaft aus hydrophobiertem Rindvollleder •Leder-Brandsohle Sicherheit: DIN EN 17249 A, E, P, WR, WRU, FO, HRO, SRA, Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s) korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
46
udf_EDE_Katalog:
31635590
Farbe:
schwarz-orange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 129,15*
€ 155,11*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 126,72*
€ 155,19*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,37*
€ 187,75*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 162,81*
€ 191,23*
11 Tage
50
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 192,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 187,75*
€ 223,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 182,86*
€ 217,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 176,45*
€ 209,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 168,45*
€ 200,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 159,37*
€ 189,65
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 159,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.