Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Latthammer, Nr. 600S, glatt, 600 g, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Latthammer, Nr. 600S, glatt, 600 g, 320 mm
Picard Latthammer, Nr. 600S, glatt, 600 g, 320 mm
Picard Latthammer, Nr. 600S, glatt, 600 g, 320 mm
Picard Latthammer, Nr. 600S, glatt, 600 g, 320 mm
Picard Latthammer, Nr. 600S, glatt, 600 g, 320 mm
Picard Latthammer, Nr. 600S, glatt, 600 g, 320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1037930
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016671009330
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Mit Kopfsicherung
  • C45 Stahlrohrstiel
  • 1 Komponenten-Griff, traditionell
  • GS-geprüfte Sicherheit
  • VPA Certified
  • DIN 7239

Anwendungsgebiete

Zimmmerer - Schreiner - Dachdecker - Dachklempner

Werkstoff

Griff

  • 1-Komponenten

Hammerkopf

  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfaeltig gehaertet und angelassen

Stiel

  • Stahlrohr
Weitere Informationen:
Mit Nagelhalter:
Ja
Mit Magnet:
Nein
Hammerform:
Standard-Hammer
Griffmaterial:
1 Komponenten
Marke:
PICARD
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Picard
Typ:
Nr. 600S
Norm:
DIN 7239
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Nagelhalter magnetisch:
Nein
Bahnveredelung:
glatt
Kopfmaterial:
Stahl
Stielmaterial:
Stahl
Ausführung:
ohne Magnet
Kopfgewicht:
600 g
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer picard, lattenhammer (stahlrohr), Picard, Latthammer,, Nr., 600S,, glatt,, 600
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
1
€ 5,49*
ab € 14,46*
€ 14,46*
1 Tag
133
1
€ 5,45*
ab € 13,11*
€ 16,93*
1 Tag
133
5
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 17,13*
3 Tage
114
1
€ 5,49*
ab € 13,62*
€ 17,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
60010
ab € 11,82*
Ähnlich
Picard
0029810
ab € 25,44*
Ähnlich
Picard
0065010
ab € 22,47*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,70*
Ähnlich
Picard
0062010
ab € 20,10*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 28,52*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.