Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Spezialsäge 1700 W 430 mm, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DWE397 Alligator-Säge
DeWALT DWE397 Alligator-Säge
Artikel-Nr.:
     5417B-p1040405
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048393888
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
DeWalt Spezialsäge 1700Watt 430 mm
Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden
Der neue integrierte Blattschutz garantiert eine längere Standzeit und ermöglicht eine verbesserte Schnittleistung
Lange Lebensdauer und geringes Gewicht dank Aluminium Gehäuse
Langlebiges, vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System; Verstärktes Schwert für höhere Genauigkeit, exaktere Schnitte und deutlich längere Lebensdauer
Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
Das neue Sägeblattsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Sägeblätter
Ergonomisch geformter und gummierter Zusatzhandgriff garantiert ein Maximum an Arbeitskomfort und Sicherheit
Spezialsäge DWE397 inkl. HM-Sägeblattsatz DT2974; Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²

Lieferumfang:
HM-Sägeblattsatz DT2974
Inbus-Schlüssel
Weitere Informationen:
Länge:
918
Leerlaufhubzahl::
3000 min-1
Gewicht:
5,5
Abgabeleistung::
900 W
Aufnahmeleistung::
1700 W
Typ::
DWE397-QS
Aufbewahrung:
Karton
Antriebsart:
Kabelgebunden
Marke:
DeWALT
Gewicht::
5,5 kg
Sägeblatt:
DT2974QZ
Leerlaufdrehzahl:
3000
Abgabeleistung:
900
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Spannung:
230
Höhe:
219
Sägeblatt::
DT2974QZ
Typ:
DWE397-QS
Hublänge::
40 mm
Schnittleistung Tiefe/Länge:
430 mm
Hersteller:
DeWalt
Leistungsaufnahme:
1700 W
Weitere Suchbegriffe: Pendel-Fuchsschwanz, Reciprosäge, Säbelsäge, Tigersäge, reciprosäge, DeWalt, Spezialsäge, 1700, W, 430, mm,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 405,87*
€ 446,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 413,20*
€ 452,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,34*
€ 469,86*
Frei Haus
ab € 438,21*
€ 480,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 519,34*
€ 550,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,84*
€ 655,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,56*
€ 644,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,77*
€ 634,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,00*
€ 625,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,34*
€ 618,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT2974-QZ
ab € 62,31*
Zubehör
DeWalt
DT2975-QZ
ab € 51,27*
Zubehör
DeWalt
DT2979-QZ
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.