Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1046234 Herst.-Nr.: 140.2384 EAN/GTIN: 4042146640494 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet zum Ablegen von Motorhauben, Heckklappen, Kotflügeln, Stoßstangen und Kleinteilen für Schleif- oder Lackierarbeiten
- verstellbare Haltevorrichtungen bieten optimalen Halt und sichern vor Kratzern
- vielfach verstellbar in der Breite, Höhe und Neigung
- 360° drehbar durch Fußhebel
- nahezu für alle Größen
- inklusive Verlängerung, die man jederzeit demontieren kann
- mit 6 universal einstellbaren Haltearmen
- inklusive Pistolenhalter an einer Seite
- mit 2 stabilen Rollen
- effizientes einhändiges Arbeiten
- keine Unterbrechung beim Lackieren für ein seidiges Ergebnis
- hohe Zeitersparnis beim Vorbereiten zum Lackieren
- bessere Lackierergebnisse
- belastbar bis zu 35 kg
- robuste, verzinkte Konstruktion
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Gewicht: | 17000 | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,98* | € 183,27* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,64* | € 198,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,83* | € 210,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 176,86* | € 219,90* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 181,44* | € 220,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|