Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Öldienst-Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben mit Magnet, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Öldienst-Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben mit Magnet, 13 mm
KS Tools 3/8" Öldienst-Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben mit Magnet, 13 mm
KS Tools 3/8" Öldienst-Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben mit Magnet, 13 mm
KS Tools 3/8" Öldienst-Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben mit Magnet, 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1048708
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1443
EAN/GTIN:
     4042146601600
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
  • Innensechskant
  • Spezial-Stecknuss zur Montage und Demontage der Ölablass- und Getriebeölkontrollschraube
  • mit starkem, integriertem Magneten
  • der Magnet verhindert das Herunterfallen der Schraube in den Auffangbehälter
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • passgenaues Profil für die fachgerechte Betätigung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
30
Durchmesser:
19
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Gewicht:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Innensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
13
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Stecknuss
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 13mm, KS, Tools, 3/8", Öldienst-Bit-Stecknuss, für, Innensechskant-Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
€ 19,90*
ab € 8,69*
€ 12,39*
7 Tage
146
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 14,29*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 15,52*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,99*
€ 17,17*
8 Tage
149
€ 5,99*
ab € 12,18*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.