Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools RACINGline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools RACINGline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
KS Tools RACINGline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
KS Tools RACINGline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
KS Tools RACINGline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
KS Tools RACINGline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
KS Tools RACINGline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
KS Tools RACINGline Werkstattwagen schwarz/rot, mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1049586
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     826.7515
EAN/GTIN:
     4042146710562
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
  • feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefächern
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 125 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Raddurchmesser in mm:
125
Teile im Satz:
515 -tlg.
Anzahl der Lenkrollen:
2
Anzahl der Schubladen:
7
Gesamttragkraft:
350
Abschließbar:
Ja
Modell:
RACINGline
Höhe:
976
Tiefe:
496
Breite:
788
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht:
74,5
Ausführung:
bestückt
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, RACINGline, schwarz/rot,, mit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
€ 33,00*
ab € 619,58*
€ 688,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,69*
€ 752,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 710,69*
€ 781,81*
7 Tage
1608
Frei Haus
ab € 717,60*
€ 784,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,15*
€ 803,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,81*
€ 930,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,38*
€ 914,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,39*
€ 889,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,51*
€ 871,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,69*
€ 845,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
826.0007
ab € 317,34*
Sonstiges
KS Tools
713.0515
ab € 763,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.