Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrhammer GBH 2-25 Professional, SDS-plus, incl. Zubehör, L-Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Bohrhammer GBH 2-25 Professional, SDS-plus, incl. Zubehör, L-Case
Bosch Bohrhammer GBH 2-25 Professional, SDS-plus, incl. Zubehör, L-Case
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152259
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611253500
EAN/GTIN:
     3165140965606
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Bohrhammer GBH 2-25 Professional
Die Blaue Edition - der kraftvolle Alleskönner
Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißellesitung aufgrund 790-Watt-Motor und dank 2,5 Joule Schlagenergie. 
Der Bohrhammer eignet sich zum Meißeln, Schlagbohren und Bohren und hat den "Variolock" zum komfortablen einstellen der besten Meißelposition.

Lieferumfang: 
  • GBH 2-25 Blue Edition Professional
  • Tiefenanschlag
  • Zusatzhandgriff
  • L-Case (Koffer)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
L-Case
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Ausführung:
Elektro-Bohrhammer
Maschine:
Ja
Gewicht:
3,1 kg
Höhe:
122 mm
Breite:
405 mm
Länge:
439 mm
Schlagenergie:
2,5 J
Hersteller:
Bosch
Leistungsaufnahme:
790 W
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Bosch, Bohrhammer, GBH, 2-25, Professional,, SDS-plus,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 145,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 114,98*
€ 146,06*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,10*
€ 147,25*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 157,33*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.