Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrhammer GBH 2-25 Professional, SDS-plus, incl. Zubehör, L-Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Bohrhammer GBH 2-25 Professional, SDS-plus, incl. Zubehör, L-Case
Bosch Bohrhammer GBH 2-25 Professional, SDS-plus, incl. Zubehör, L-Case
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1152259
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611253500
EAN/GTIN:
     3165140965606
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Bohrhammer GBH 2-25 Professional
Die Blaue Edition - der kraftvolle Alleskönner
Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißellesitung aufgrund 790-Watt-Motor und dank 2,5 Joule Schlagenergie. 
Der Bohrhammer eignet sich zum Meißeln, Schlagbohren und Bohren und hat den "Variolock" zum komfortablen einstellen der besten Meißelposition.

Lieferumfang: 
  • GBH 2-25 Blue Edition Professional
  • Tiefenanschlag
  • Zusatzhandgriff
  • L-Case (Koffer)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
790 W
Schlagenergie:
2,5 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Länge:
439 mm
Breite:
405 mm
Höhe:
122 mm
Aufbewahrung:
L-Case
Gewicht:
3,1 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer, Bosch, Bohrhammer, GBH, 2-25, Professional,, SDS-plus,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 114,84*
€ 141,96*
€ 4,90*
ab € 137,60*
€ 169,40*
Lager 7NBYA
28
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 175,27*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.