Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Spark Plug Detect Gehörschutzstöpsel, 500 Paar im Spender (7859)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Moldex Spark Plug Detect Gehörschutzstöpsel, 500 Paar im Spender (7859)
Moldex Spark Plug Detect Gehörschutzstöpsel, 500 Paar im Spender (7859)
Moldex Spark Plug Detect Gehörschutzstöpsel, 500 Paar im Spender (7859)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152815
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     785901
EAN/GTIN:
     4019444007212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Moldex 500 Paar Spark Plug Detect Gehörschutzstöpsel im Spender 7859 ohne Wandhalter 7060

Ausführung:
  • Platz- und ressourcensparend
  • Hygienisch
  • Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial wird separat geliefert
  • Detektierbarer Gehörschutzstöpsel für die Lebensmittelbranche
  • Weicher PU-Schaumstoff
  • Dämmwerte: SNR = 32 db(A), H = 32 db(A), M = 28 db(A), L = 26 db(A)
  • Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
  • Gewicht: 1,4 g pro Paar
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
SNR-Wert:
32 dB
Hersteller:
Moldex
Variante:
Spender
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Gehörschutz
Art:
Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung Gehörschutzspender, Wandhalterung für Einwegspender, gehörschutzspender moldex 500 paar, halterung gehörschutzspender, halterung gehörschutzspender moldex, Co., Stöpsel, Gehörschutzstöpsel-Station, Moldex, Gehörschutzstöpsel-Spender, Gehörschutzstöpsel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
11 Tage
unbekannt
4000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2067*
€ 0,2567*
17 Tage
nicht lagernd
4000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 5417
500
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,27*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,26*
€ 0,31
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,21*
€ 0,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7825
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.