Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Gehörschutzstöpsel
>
Gehörschutzspender
>
Halterung Gehörschutzspender
>
Artikel
MOLDEX Einwegstöpsel Spark Plug Detect, in MoldexStation, groß SNR 32 dB(A)
Menge:
Box
Produktinformationen:
MOLDEX
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-10051-D29-785901
Hersteller:
Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
785901
EAN/GTIN:
4019444007229
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Geprüft nach EN 352-2:2002 ∙ Anatomisch vorgeformte und besonders weiche Stöpsel ∙ Passen sich dem Gehörgang an ∙ Stöpsel und Kordel enthalten Metall und sind somit voll detektierbar ∙ Ideal bei allen Arbeiten, die ständigen Lärmschutz erfordern ∙ Zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-2
Dämmwert SNR:
32 dB(A)
Gebinde:
Station
Inhalt:
500 Paar Stöpsel (ohne Kordel)
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandhalterung Gehörschutzspender
,
Wandhalterung für Einwegspender
,
gehörschutzspender moldex 500 paar
,
halterung gehörschutzspender
,
halterung gehörschutzspender moldex
,
Gehörschutz
,
Gehörschutzstöpsel
,
Gehörstöpsel
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
4000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2067*
€ 0,2567*
Lager 4012
17 Tage
nicht lagernd
4000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 5417
500
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,27*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Boxen
€ 0,2567*
€ 0,30547
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2067* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 4000 Boxen (
entspricht € 1.026,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einwegstöpsel MelLows in Moldex Station, groß SNR 22 dB
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Einwegstöpsel MelLows in Moldex Station, klein SNR 22 dB
Moldex/Metric
7625
ab € 0,132*
Ähnlich
Einwegstöpsel Pura-Fit in MoldexStation, groß SNR 36 dB
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Einwegstöpsel Pura-Fit in MoldexStation, klein SNR 36 dB
Moldex/Metric
7725
ab € 0,133*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plugs in MoldexStation, groß SNR 35 dB
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plugs in MoldexStation, klein SNR 35 dB
Moldex/Metric
7825
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen