Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0, 0,5 mm stg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0, 0,5 mm stg
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0, 0,5 mm stg
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0, 0,5 mm stg
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0, 0,5 mm stg
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0, 0,5 mm stg
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0, 0,5 mm stg
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153378
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     812311100
EAN/GTIN:
     9002741217441
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338, Maykestag • DIN 338 • HSS • Typ N • Spiralwinkel 25–30° • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Präzisions-Rollgewalzt, Führungsfasen geschliffen • Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit (besonders für handgeführte Operation geeignet) • Schnell durch Spezialanschliff • Lange Lebensdauer durch hochwertigen HSS Stahl * dampfbehandelt, Satz bestehend aus je 10 Stück Ø 1–8 mm und je 5 Stück Ø 8,5–10 mm Lieferung: Im Metallkoffer.
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
118°
Anzahl der Teile:
19
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Durchmesser:
1–10
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
dampfbehandelt
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralwinkel:
25-30°
Max. Bohrbereich:
10
Min. Bohrbereich:
1
Schneidrichtung:
rechts
Hersteller:
Alpen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,83*
€ 24,05*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 24,65*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 24,93*
7 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 24,95*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,66*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A Forged Tool
09085500
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600150100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062601000100
ab € 1,40*
Sonstiges
Alpen
0062600200100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600250100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600300100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600350100
ab € 0,40*
Sonstiges
Alpen
0062600400100
ab € 0,30*
Sonstiges
Alpen
0062600450100
ab € 0,46*
Sonstiges
Alpen
0062600500100
ab € 0,52*
Sonstiges
Alpen
0062600550100
ab € 0,54*
Sonstiges
Alpen
0062600600100
ab € 0,64*
Sonstiges
Alpen
0062600650100
ab € 0,67*
Sonstiges
Alpen
0062600700100
ab € 0,80*
Sonstiges
Alpen
0062600750100
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.