Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0 - 1 mm stg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0 - 1 mm stg.
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0 - 1 mm stg.
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0 - 1 mm stg.
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0 - 1 mm stg.
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0 - 1 mm stg.
alpen Spiralbohrer D338N HSS 1,0-10,0 - 1 mm stg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153382
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     811092100
EAN/GTIN:
     9002741208531
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338, Maykestag • DIN 338 • HSS • Typ N • Spiralwinkel 25–30° • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Präzisions-Rollgewalzt, Führungsfasen geschliffen • Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit (besonders für handgeführte Operation geeignet) • Schnell durch Spezialanschliff • Lange Lebensdauer durch hochwertigen HSS Stahl * dampfbehandelt, Satz bestehend aus je 10 Stück Ø 1–8 mm und je 5 Stück Ø 8,5–10 mm Lieferung: Im Metallkoffer.
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
118°
Anzahl der Teile:
10
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Durchmesser:
1–10
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
dampfbehandelt
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralwinkel:
25-30°
Max. Bohrbereich:
10
Min. Bohrbereich:
1
Schneidrichtung:
rechts
Hersteller:
Alpen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,68*
€ 17,22*
2 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 17,26*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,98*
€ 17,67*
8 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 17,88*
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A Forged Tool
09085500
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062601000100
ab € 1,41*
Sonstiges
Alpen
0062600200100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600300100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600400100
ab € 0,30*
Sonstiges
Alpen
0062600500100
ab € 0,52*
Sonstiges
Alpen
0062600600100
ab € 0,65*
Sonstiges
Alpen
0062600700100
ab € 0,80*
Sonstiges
Alpen
0062600800100
ab € 0,78*
Sonstiges
Alpen
0062600900100
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.