Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schraube für T-Nuten D787 M10 x 10 x 63 mm kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schraube für T-Nuten D787 M10 x 10 x 63 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M10 x 10 x 63 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M10 x 10 x 63 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M10 x 10 x 63 mm kpl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153591
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772080839
EAN/GTIN:
     4020772080839
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite:
9,7
T-Nuten:
10
Länge:
63
Gewindelänge b:
45
Durchmesser:
10
Marke:
AMF
Werkstoff:
Stahl 10.9
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
Kopfbreite:
15
d:
10
l:
63
b:
45
k:
6
e:
15
a:
9,7
Kopfhöhe:
6
Gewindelänge:
45
Gewinde:
M 10
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m10, din 787, amf din 787, Schraube
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,82*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,58*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,61*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 5,02*
€ 6,83*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.