| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1154314 Herst.-Nr.: 4317784733946 EAN/GTIN: 4317784733946 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz 3/4" • Verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • DIN 3124, ISO 2725-1 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174 • Stiftsicherung • Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Außensechskant | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 38 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/4 | Gesamtlänge: | 65 | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, 3/4"-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4", 3/4"-Betätigungswerkzeug, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Nuss |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 9,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,02* | € 10,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,10* | € 10,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,05* | € 10,09* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 10,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|