Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubendreher VDE PH3 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubendreher VDE PH3 x 150 mm
Fortis Schraubendreher VDE PH3 x 150 mm
Fortis Schraubendreher VDE PH3 x 150 mm
Fortis Schraubendreher VDE PH3 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1154370
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784748308
EAN/GTIN:
     4317784748308
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PH • Runde Klinge • Chrom-Vanadium-Stahl • Verchromt • Mehrkomponenten-Kunststoffheft • Abrollschutz • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
3
Klingenlänge:
150
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
150
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 3 x 150 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph3, VDE-Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.