Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Rollgabelschlüssel 8" 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Rollgabelschlüssel 8" 200mm
Fortis Rollgabelschlüssel 8" 200mm
Fortis Rollgabelschlüssel 8" 200mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1154411
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730662
EAN/GTIN:
     4317784730662
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Rollgabelschlüssel Verchromt Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet Maulstellung 15° Gelaserte Maßskala in mm
Weitere Informationen:
Min. Schlüsselweite:
24
Hersteller:
Fortis
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Max. Schlüsselweite:
24 mm
Größe:
8
Gesamtlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Roll-Gabelschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
346
20
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,92*
2 Tage
346
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,60*
4 Tage
294
1
€ 4,79*
ab € 3,85*
€ 5,63*
8 Tage
346
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,65*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.