Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Hammerbohrer SDS-max 22x540x400 mm, 4-Schneiden-Geometrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Hammerbohrer SDS-max 22x540x400 mm, 4-Schneiden-Geometrie
DeWalt Hammerbohrer SDS-max 22x540x400 mm, 4-Schneiden-Geometrie
Artikel-Nr.:
     5417B-p1157865
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048096840
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
dewalt hammerbohrer
DeWalt Hammerbohrer SDS-max 22x540x400 mm
4-Schneiden Geometrie - Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus
Vollhartmetallkopf - Für extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton (ab 16mm ø)
Langgezogene Wendelungen - Für einen optimierten Bohrmehlabtransport und schnelleren Bohrfortschritt
4-Fach Wendelung - Bestmöglicher Bohrfortschritt und verlängerte Standzeit des Bohrkopfes dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln
Kernverstärkung - Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität für ein Maximum an Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Iron Blast TechnologyTM - Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht (ab 16mm ø)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
410
Durchmesser:
22
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Anzahl der Schneiden:
4
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
540
Hersteller:
DeWalt
Weitere Suchbegriffe: DeWalt, SDS-max, 22x540x400, mm,, 4-Schneiden-Geometrie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,47*
€ 62,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,23*
€ 62,32*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 50,56*
€ 65,58*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,97*
€ 67,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,66*
€ 71,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT9400-QZ
ab € 25,89*
Ähnlich
DeWalt
DT60800-QZ
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.