Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Tisch-,Kapp- und Gehrungssäge 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Tisch-,Kapp- und Gehrungssäge 1600 W
DeWalt Tisch-,Kapp- und Gehrungssäge 1600 W
Artikel-Nr.:
     5417B-p1157915
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048332818
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
DeWalt Tisch-,Kapp- und Gehrungssäge 1600 Watt
Einstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke
Zusätzlicher Parallelanschlag in Tischkreissäge-Position für sehr hohe Schnittgenauigkeit
Geringes Gewicht und seitliche Tragegriffe für einfachen Transport
Effiziente Staubabsaugung an drei Absaugpunkten
Kombi-Säge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion
Höhenverstellbarer und präzise verarbeiteter Sägetisch aus hochwertigem Alu-Druckguss für den Tischkreissägebetrieb
Exakte und leichte Führung des Sägeaggregats über staubgeschützten Posaunenauszug
Leistungsstarker, leiser 1.600 Watt Induktionsmotor gewährleitet servicefreien Langzeiteinsatz
Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten

Lieferumfang:
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
Inbus-Schlüssel
Schiebestock
Werkstück-Klemme
32 Zahn HM-Sägeblatt
Montagewerkzeug
XPS Schnittlinien-Anzeige
Parallelanschlag
Sägeblatt-Schutzhaube
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEWALT
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
3300 U/min
Sägeblattbohrung:
30 mm
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1600 W
Weitere Suchbegriffe: Baukreissäge, Tischkreissäge, Tischsäge, tischkreissäge dewalt, baukreissäge, DeWalt, Tisch-,Kapp-, und, Gehrungssäge, 1600, W
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,99*
€ 788,24*
Frei Haus
ab € 741,70*
€ 792,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,38*
€ 799,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,34*
€ 810,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 881,81*
€ 927,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,81*
€ 1.104,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,95*
€ 1.092,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,83*
€ 1.070,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,41*
€ 1.057,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,81*
€ 1.049,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 174,66*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 50,22*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 139,84*
Zubehör
DeWalt
DE7400-XJ
ab € 146,31*
Zubehör
DeWalt
DT4288-QZ
ab € 64,37*
Zubehör
DeWalt
DT4331-QZ
ab € 64,10*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,66*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 113,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.