| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1158343 Herst.-Nr.: 2-20-149 EAN/GTIN: 3253562201492 |
| |
|
| | |
| - JET CUT GKP-Säge 550MM APPLIFLON Ideal zum Zuschneiden von Gipskartonplatten
- Schnelles Gleiten und Schutz vor Rost durch Appliflonbeschichtung
- Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gipskartonplatten-Säge, Gipskartonsäge, Trockenbausäge, fuchsschwanz fatmax 550mm, gipskarton stichsäge, stanley trockenbausäge, Stanley, Jetcut, 550, mm,, Art.Nr. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,02* | € 27,96* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,89* | € 28,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,80* | € 28,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,85* | € 29,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,09* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|