Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Schraubendreher FatMax PH4 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Schraubendreher FatMax PH4 200 mm
Stanley Schraubendreher FatMax PH4 200 mm
Stanley Schraubendreher FatMax PH4 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1158811
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560653170
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • FatMax PH4 200
  • Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar
  • Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): Für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze
  • Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: Rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz, ermöglicht eine optimale Anpassung an die Hand und damit ein maximales Anzugsmoment
  • Farbcodierung und Kennzeichnung von Klingentyp und Klingenlänge auf dem Griff
  • Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip
  • Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
4
Klingendurchmesser:
6
Klingenlänge:
200
Hersteller:
Stanley
Schaftlänge:
200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,66*
€ 8,95*
ab € 9,72*
€ 14,06*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 14,10*
€ 4,00*
ab € 10,97*
€ 15,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,03*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-65-319
ab € 3,38*
Ähnlich
Stanley
0-65-204
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.