Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167192 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728031073 |
| |
|
| | |
| - Außendurchmesser: 170 mm
Innendurchmesser: 160 mm
- Abmessungen / Länge: 180 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreia, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 252,60* | € 291,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,66* | € 292,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,52* | € 298,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,11* | € 299,91* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,76* | € 300,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|