Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR 3/3+ Weichschaumeinlage Ring-Maulschlüssel-, Doppel-Ringschlüssel-Satz für VW und AUDI, Anzahl Werkzeuge: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIGOR 3/3+ Weichschaumeinlage Ring-Maulschlüssel-, Doppel-Ringschlüssel-Satz für VW und AUDI, Anzahl Werkzeuge: 25
VIGOR 3/3+ Weichschaumeinlage Ring-Maulschlüssel-, Doppel-Ringschlüssel-Satz für VW und AUDI, Anzahl Werkzeuge: 25
VIGOR 3/3+ Weichschaumeinlage Ring-Maulschlüssel-, Doppel-Ringschlüssel-Satz für VW und AUDI, Anzahl Werkzeuge: 25
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167319
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728045902
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüsselsatz vigor
  • V1040 – Ring-Maulschüssel SW 6
  • V1041 – Ring-Maulschüssel SW 7
  • V1042 – Ring-Maulschüssel SW 8
  • V1043 – Ring-Maulschüssel SW 9
  • V1044 – Ring-Maulschüssel SW 10
  • V1045 – Ring-Maulschüssel SW 11
  • V1047 – Ring-Maulschüssel SW 12
  • V1048 – Ring-Maulschüssel SW 13
  • V1049 – Ring-Maulschüssel SW 14
  • V1050 – Ring-Maulschüssel SW 15
  • V1680 – Ring-Maulschlüssel SW 16
  • V1051 – Ring-Maulschüssel SW 17
  • V1673 – Ring-Maulschlüssel SW 18
  • V1052 – Ring-Maulschüssel SW 19
  • V4198 – Ring-Maulschlüssel SW 21
  • V1053 – Ring-Maulschüssel
  • V1674 – Ring-Maulschlüssel SW 24
  • V1684 – Doppel-Ringschlüssel 6 x 7
  • V1685 – Doppel-Ringschlüssel 8 x 9
  • V1686 – Doppel-Ringschlüssel 10 x 11
  • V1687 – Doppel-Ringschlüssel 12 x 13
  • V1688 – Doppel-Ringschlüssel 14 x 15
  • V1689 – Doppel-Ringschlüssel 16 x 17
  • V1690 – Doppel-Ringschlüssel 18 x 19
  • V1692 – Doppel-Ringschlüssel 21 x 23

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz - die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Einlagenmaß / Schubfachgröße: 3/3+ (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
25
Anzahl der Teile:
25
Modultyp:
3/3+
Verwendung:
Schlüssel
Ausführung:
bestückt
Hersteller:
VIGOR
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, Einlage für Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.