Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüsseleinsatz-, Winkelschraubendreher-, Ratschen Ring-Maulschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, Innen Vielzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Steckschlüsseleinsatz-, Winkelschraubendreher-, Ratschen Ring-Maulschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, Innen Vielzah
VIGOR Steckschlüsseleinsatz-, Winkelschraubendreher-, Ratschen Ring-Maulschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, Innen Vielzah
VIGOR Steckschlüsseleinsatz-, Winkelschraubendreher-, Ratschen Ring-Maulschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, Innen Vielzah
VIGOR Steckschlüsseleinsatz-, Winkelschraubendreher-, Ratschen Ring-Maulschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, Innen Vielzah
VIGOR Steckschlüsseleinsatz-, Winkelschraubendreher-, Ratschen Ring-Maulschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, Innen Vielzah
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167330
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728051736
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 5 – 19 · M5 – M16
  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
48
Anzahl der Teile:
48
Modultyp:
3/3+
Verwendung:
Steckschlüssel
Ausführung:
bestückt
Hersteller:
VIGOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,50*
€ 243,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 210,40*
€ 253,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,09*
€ 255,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.