Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Innenvielzahn Schraubendreher-Einsatz Satz (XZN), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Vielzahn Profil XZN, M5 - M16, Anzahl Werkzeuge: 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Innenvielzahn Schraubendreher-Einsatz Satz (XZN), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Vielzahn Profil XZN, M5 - M16, Anzahl Werkzeuge: 22
VIGOR Innenvielzahn Schraubendreher-Einsatz Satz (XZN), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Vielzahn Profil XZN, M5 - M16, Anzahl Werkzeuge: 22
VIGOR Innenvielzahn Schraubendreher-Einsatz Satz (XZN), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Vielzahn Profil XZN, M5 - M16, Anzahl Werkzeuge: 22
VIGOR Innenvielzahn Schraubendreher-Einsatz Satz (XZN), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Vielzahn Profil XZN, M5 - M16, Anzahl Werkzeuge: 22
VIGOR Innenvielzahn Schraubendreher-Einsatz Satz (XZN), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Vielzahn Profil XZN, M5 - M16, Anzahl Werkzeuge: 22
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167395
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728050913
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M5 – M16
  • Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
22
Anzahl der Teile:
22
Modultyp:
1/3+
Verwendung:
Schraubendreher
Ausführung:
bestückt
Hersteller:
VIGOR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,43*
€ 118,35*
6 Tage
1
€ 5,45*
ab € 95,21*
€ 118,58*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,42*
€ 119,11*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 125,93*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,79*
€ 126,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.