Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728050913 Herst.-Nr.: V5091 EAN/GTIN: 4047728050913 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: 1/3+ (188 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Einlagenmaß / Schubladengröße: 1/3+ (188 x 393 mm)
- Länge x Breite x Höhe: 393 x 188 x 35 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 2.53 kg | Länge Warenwirtschaft: | 390 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 190 mm | Breite Warenwirtschaft: | 35 mm | Verpackungsvolumen: | 2594 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 92,26* | € 118,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 94,96* | € 118,26* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,55* | € 118,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,03* | € 120,62* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,02* | € 125,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|