Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167856 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728021081 |
| |
|
| | |
| Adapter Innenvierkant 10 mm (3⁄8″) – Außenvierkant 12,5 mm (1⁄2″) - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 36 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VIGOR | Länge: | 36 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, 6kt steckschlüssel, Schraubwerkzeuge,Reduzierstücke,Kraft-Antriebs- un, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärsc |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,44* | € 3,54* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,63* | € 3,80* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,98* | € 4,29* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,76* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|