Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167873 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728043694 |
| |
|
| | |
| - Ansaugen und Umfüllen von Kraftstoffen, Ölen und anderen Flüssigkeiten
- Fassungsvermögen: 350 ml
- Für u.a. folgende Flüssigkeiten:
- Dieselkraftstoffe
- Benzin
- Bremsflüssigkeit
- Frostschutz
- Motoröl
- Getriebeöl
- Servolenkungsöl
- Inhalt:
- 1 x Handpumpe 350 ml
- 1 x PVC-Schlauch Ø 9,8 x 300 mm
- 1 x Silikonschlauch Ø 11 x 300 mm
- 1 x Tropfstopfen
- 1 x Universal Adapter
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | VIGOR | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vakuumpumpen, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So, Schlauch-Cutti,Gitterrostschneider,Rohrabschneider |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,48* | € 36,26* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,59* | € 38,88* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 31,25* | € 39,70* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,15* | € 42,00* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,76* | € 43,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|