Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Mobile Werkbank Series L, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Mobile Werkbank Series L, leer
VIGOR Mobile Werkbank Series L, leer
VIGOR Mobile Werkbank Series L, leer
VIGOR Mobile Werkbank Series L, leer
VIGOR Mobile Werkbank Series L, leer
VIGOR Mobile Werkbank Series L, leer
VIGOR Mobile Werkbank Series L, leer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167936
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728048132
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Mobile Werkbank ohne Sortiment
  • Lieferung ohne Fahrgriff
  • Holzplatte inklusive Auffangrille
  • Regalböden höhenverstellbar
  • Inklusive Tür, abschließbar
  • Inklusive Regalboden

  • Abmessungen / Länge: 1091 mm x 481 mm x 1018 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 115 kg

  • Traglast pro Schublade: 40 kg
  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
  • Gewicht Wagen: 115 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Schublade Abmessung: 7 x 569 x 397 x 75 mm
    1 x 569 x 397 x 154 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Anzahl Rollen mit Bremse: 2

Weitere Informationen:
Höhe:
1018
Breite:
481
Länge:
1091
Gewicht:
115
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragkraft Schublade:
40
Hersteller:
VIGOR
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, mobile werkbank vigor, montagewerkbank, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tisc
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 89,00*
ab € 1.079,81*
€ 1.203,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,77*
€ 1.292,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,47*
€ 1.325,01*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.266,44*
€ 1.411,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.316,46*
€ 1.460,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,80*
€ 1.738,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,15*
€ 1.728,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,18*
€ 1.660,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,71*
€ 1.614,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,46*
€ 1.566,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.