Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR T Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Tamper Resistant TORX Profil, T15H, 37 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR T Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Tamper Resistant TORX Profil, T15H, 37 mm lang
VIGOR T Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Tamper Resistant TORX Profil, T15H, 37 mm lang
VIGOR T Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Tamper Resistant TORX Profil, T15H, 37 mm lang
VIGOR T Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Tamper Resistant TORX Profil, T15H, 37 mm lang
VIGOR T Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Tamper Resistant TORX Profil, T15H, 37 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167962
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728021388
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T15H
  • Abmessungen / Länge: 37 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
VIGOR
Schlüsselweite:
15
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
15
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
PIN-TORX
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 2,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,22*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,24*
6 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,29*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.