Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Bürsten Satz, Anzahl Werkzeuge: 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Bürsten Satz, Anzahl Werkzeuge: 38
VIGOR Bürsten Satz, Anzahl Werkzeuge: 38
VIGOR Bürsten Satz, Anzahl Werkzeuge: 38
VIGOR Bürsten Satz, Anzahl Werkzeuge: 38
VIGOR Bürsten Satz, Anzahl Werkzeuge: 38
VIGOR Bürsten Satz, Anzahl Werkzeuge: 38
VIGOR Bürsten Satz, Anzahl Werkzeuge: 38
Artikel-Nr.:
     5417B-p1168676
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728046466
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
  • Professionelles Reinigen und Entgraten von Zylindern, Rohren, Buchsen etc.
  • Für Betrieb mit Bohrmaschinen und Druckluftbohrern (Bei Maschinenverwendung nur rechtslaufend einsetzen)
    • 12 Nylonbürsten: Ø 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
    • 12 Stahlbürsten: Ø 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
    • 12 Bürsten mit Messingbeschichtung: Ø 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
    • 1 Handgriff mit Aufnahme und Schnellverriegelung
    • 1 Verlängerung 150 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Bürsten:
38
Hersteller:
VIGOR
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Reinigungspisto
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,70*
€ 41,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 44,66*
1
€ 4,00*
ab € 34,55*
€ 48,11*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,64*
€ 48,11*
6 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 36,72*
€ 49,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.